FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L 534545

  • ERIKS:11647204
  • Hersteller:534545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1