FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-D52-H-A2-1R5L 546770

  • ERIKS:12263313
  • Hersteller:546770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
550 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil-dominierend
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563