FESTO

FESTO Magnetventil VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1 577297

  • ERIKS:13206519
  • Hersteller:577297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSNC
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 oder 3/2 umstellbar
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
NAMUR (VDI/VDE 3845)