CHF 102.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VSNC |
Durchfluss bei 6 bar | 1.25 l/min |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4-18 in |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Einsatztemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |