FESTO

FESTO Magnetventil VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 577259

  • ERIKS:13206491
  • Hersteller:577259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSNC
Durchfluss bei 6 bar
1.25 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Einsatztemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
NAMUR (VDI/VDE 3845)