FESTO

FESTO Magnetventil VSCS-B-M32-MD-WA-3AC1 571065

  • ERIKS:12266491
  • Hersteller:571065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSCS
Durchfluss bei 6 bar
18 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15218