FESTO

FESTO Magnetventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 560702

  • ERIKS:12265190
  • Hersteller:560702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOVG
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
2.1
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]