FESTO

FESTO Magnetventil VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3 560700

  • ERIKS:14163552
  • Hersteller:560700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOVG
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
2.1
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]