CHF 81.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VOVG |
Durchfluss bei 6 bar | 200 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Baugröße | 2.1 |
Schutzklasse | IP40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |