FESTO

FESTO Magnetventil VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 560711

  • ERIKS:14163544
  • Hersteller:560711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOVG
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
2.1
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]