FESTO

FESTO Magnetventil VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1 565450

  • ERIKS:12265745
  • Hersteller:565450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOVC
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
0.65
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
PU
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]