CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VOVC |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2x3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 0.65 |
Schutzklasse | IP40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA-verstärkt |
Material Dichtung | PU |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |