FESTO

FESTO Magnetventil VMPA2-M1H-W-PI 540051

  • ERIKS:11649130
  • Hersteller:540051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA2
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]