FESTO

FESTO Magnetventil VMPA2-M1BH-M-PI 8022034

  • ERIKS:14163719
  • Hersteller:8022034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA2
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]