Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Magnetventil VMPA2-M1BH-G-PI 8...
FESTO Magnetventil VMPA2-M1BH-G-PI 8022037
ERIKS:
13706371
Hersteller:
8022037
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
FESTO
Serie
VMPA2
Durchfluss bei 6 bar
770 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Schutzklasse
IP65
Alle Varianten anzeigen
Anmelden