FESTO

FESTO Magnetventil VMPA14-M1HF-N-PI 578813

  • ERIKS:14163240
  • Hersteller:578813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA14
Durchfluss bei 6 bar
730 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]