FESTO

FESTO Magnetventil VMPA14-M1H-MS-PI 573974

  • ERIKS:13206412
  • Hersteller:573974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA14
Durchfluss bei 6 bar
670 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]