FESTO

FESTO Magnetventil VMPA14-M1H-I-G1/8-PI 8023553

  • ERIKS:14163225
  • Hersteller:8023553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA14
Durchfluss bei 6 bar
570 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x2/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]