FESTO

FESTO Magnetventil VMPA14-M1H-HS-PI 575979

  • ERIKS:14163312
  • Hersteller:575979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA14
Durchfluss bei 6 bar
520 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]