FESTO

FESTO Magnetventil VMPA1-M1H-M-M7-PI 533376

  • ERIKS:11646806
  • Hersteller:533376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA1
Durchfluss bei 6 bar
360 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]