FESTO

FESTO Magnetventil NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX 535987

  • ERIKS:23211939
  • Hersteller:535987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NVF3
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 oder 3/2 Monostabil
Baugröße
7
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN 577277

  • ERIKS:13206510
  • Manufacturer:577277

CHF 63.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026