FESTO

FESTO Magnetventil MVH-5/3E-1/4-B 19139

  • ERIKS:23210066
  • Hersteller:19139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MVH
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
10
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 104.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026