FESTO

FESTO Magnetventil MVH-5-1/8-L-S-B 19750

  • ERIKS:11627693
  • Hersteller:19750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MVH
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 64.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026