FESTO

FESTO Magnetventil MVH-5-1/4-B 19701

  • ERIKS:1066777
  • Hersteller:19701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MVH
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
7
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 73.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026