FESTO

FESTO Magnetventil MOFH-3-3/4 11969

  • ERIKS:11627061
  • Hersteller:11969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MOFH
Durchfluss bei 6 bar
7.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
19
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]