

CHF 541.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MOCH |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |