FESTO

FESTO Magnetventil MOCH-3-1/2 7885

  • ERIKS:11626776
  • Hersteller:7885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MOCH
Durchfluss bei 6 bar
3.7 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
14
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]