FESTO

FESTO Magnetventil MN1H-5/3E-D-1-S-C 159682

  • ERIKS:11631373
  • Hersteller:159682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MN1H
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1