CHF 190.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MN1H |
Durchfluss bei 6 bar | 2.9 l/min |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 13 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Messing |
CHF 74.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026