Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil MN1H-2-1/2-MS 161728

  • ERIKS:23210669
  • Hersteller:161728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MN1H
Durchfluss bei 6 bar
3.1 l/min
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G12-F4 546148

  • ERIKS:11650242
  • Manufacturer:546148

CHF 74.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026