FESTO

FESTO Magnetventil MHP1-M4H-3/2O-M3-HC 197027

  • ERIKS:11639796
  • Hersteller:197027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHP1
Durchfluss bei 6 bar
10 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
0.7
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]