CHF 62.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MHJ9 |
Durchfluss bei 6 bar | 100 l/min |
Anschluss | QS-4 mm |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 6 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Schutzklasse | IP40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PA-verstärkt |
Material Dichtung | HNBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |