FESTO

FESTO Magnetventil MHJ9-LF 572078

  • ERIKS:14163060
  • Hersteller:572078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHJ9
Durchfluss bei 6 bar
50 l/min
Betriebsdruck
von 0.5 bis 4 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
HNBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]