FESTO

FESTO Magnetventil MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 525211

  • ERIKS:11644703
  • Hersteller:525211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHE4
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]