FESTO

FESTO Magnetventil MHE3-MS1H-3/2O-QS-6 525171

  • ERIKS:11644663
  • Hersteller:525171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHE3
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
3
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]