FESTO

FESTO Magnetventil MHE3-MS1H-3/2G-1/8 525147

  • ERIKS:11644639
  • Hersteller:525147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHE3
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
3
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]