FESTO

FESTO Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115

  • ERIKS:11644610
  • Hersteller:525115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHE2
Durchfluss bei 6 bar
90 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]