FESTO

FESTO Magnetventil MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K 196136

  • ERIKS:11639634
  • Hersteller:196136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHE2
Durchfluss bei 6 bar
100 l/min
Anschluss
QS-4 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]