CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MHA3 |
Durchfluss bei 6 bar | 200 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 3 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 40 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |