FESTO

FESTO Magnetventil MHA3-M1H-3/2G-3-K 525136

  • ERIKS:11644628
  • Hersteller:525136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA3
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
3
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]