FESTO

FESTO Magnetventil MHA2-MS1H-3/2O-2-K 196141

  • ERIKS:11639639
  • Hersteller:196141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA2
Durchfluss bei 6 bar
100 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Baugröße
2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]