CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MHA1 |
Durchfluss bei 6 bar | 10 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 0.65 |
Schutzklasse | IP40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 40 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | PPA-verstärkt |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |