FESTO

FESTO Magnetventil MHA1-M1H-2/2G-0,9-PI 197044

  • ERIKS:11639813
  • Hersteller:197044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA1
Durchfluss bei 6 bar
14 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 2 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
0.9
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]