FESTO

FESTO Magnetventil MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3 8025226

  • ERIKS:14163507
  • Hersteller:8025226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA1
Durchfluss bei 6 bar
10 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
0.65
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]