CHF 272.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MFH |
Durchfluss bei 6 bar | 105 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Baugröße | 2.5 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |