FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5/3G-D-3-S-C 151034

  • ERIKS:11629992
  • Hersteller:151034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
4.1 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
14.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil MN1H-5/3G-D-3-S-C 159704

  • ERIKS:11631390
  • Manufacturer:159704

CHF 287.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026