CHF 437.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MFH |
Durchfluss bei 6 bar | 1.6 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 16 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 10 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 84.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026