FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 535947

  • ERIKS:11647519
  • Hersteller:535947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
2.2 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]