FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5/3E-3/8-S-B 31318

  • ERIKS:11627887
  • Hersteller:31318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
2.2 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 94.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026