FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5/3E-1/8-B 30483

  • ERIKS:23210807
  • Hersteller:30483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 404.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 575254

  • ERIKS:12727654
  • Manufacturer:575254

CHF 79.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026